曜日別特売
TAP-R7902TJ3A コンセントバー用電源コード サンワサプライ 76043825

コンセントバー用電源コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76043825品番TAP-R7902TJ3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。
コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。

プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)コード長さ(m)3機能二重被覆・絶縁キャップ付コード種類VCTF定格容量(A)125V 15(1500Wまで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76043825TAP-R7902TJ3A17076456TAP-R7902TJ3ATAP-R7902TJ3A コンセントバー用電源コード サンワサプライ 17076456コンセントバー用電源コードサンワサプライ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする