曜日別特売
TK-SATA3-1SL 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ 76045593

TK-SATA3-1SL 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ 76045593
TK-SATA3-1SL 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ 76045593
TK-SATA3-1SL 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ 76045593
TK-SATA3-1SL 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ 76045593
TK-SATA3-1SL 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ 76045593

下L型シリアルATA3ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード76045593品番TK-SATA3-1SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。

ケーブル長(m)1規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)アズワン品番64-0863-20伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 下L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
注意
※ラッチコネクタ(ストッパー)で固定するためには、HDDラッチ対応コネクタが必要です。
※HDDメーカーによってはSATA電源と干渉する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: マザーボードとSATAの接続に使用
ネクステック

過去にも数十本購入しています。
もう少し柔軟性があれば、更に良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする