AH-CD1410 屋外ダミーカメラ TOA 76045649

代表画像

屋外ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76045649
品番
AH-CD1410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
付属品
六角レンチ…1
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×284
仕上
ケース:PC樹脂、クールホワイト塗装、バイザー:アルミ、黒塗装、ベース:アルミダイカスト、クールホワイト塗装、フロントパネル:PC樹脂(透明)、PC樹脂(黒)、アクリル樹脂(黒)
別売品番
カメラ配線ボックス:C-BK400B、屋外カメラポール取付金具:C-BC450PM、ポール取付バンド :YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする