AH-CD1400 屋外ダミーカメラ TOA 76045947

代表画像

屋外ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76045947
品番
AH-CD1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
付属品
安全ワイヤー:1、ケーブルカバー:2、ホールカバー:一式、六角レンチ:1、サンシェード取付ねじ:2、安全ワイヤー取付ねじ:1、パンチルトブラケット取付ねじ:3
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×214×354.5
仕上
ケース、ベース、サンシェード:アルミ、パールホワイト塗装、ベースカバー:ASA樹脂、パールホワイト塗装、フロントパネル:アクリル樹脂(透明)
別売品番
ポール取付金具:C-BC450PM、取付バンド:YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする