HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799

HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799
HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799
HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799
HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799
HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799
HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799
HCS-FS010LNV 体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識 エレコムヘルスケア 76048799

体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード76048799品番HCS-FS010LNV
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

はっきり見やすい大きな文字表示で、毎日の健康をもっとラクに。MRI測定データに基づき、腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発し、より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる体組成計です。50g単位の精密な測定ができ、内臓脂肪レベル・基礎代謝など7項目を測定可能です。
100kgを超えると100g単位となります。

用途
測定結果の文字高が40mmで、立ったままでもはっきり見やすい大きな文字表示。視認性が良く、毎日の健康管理がスムーズにできます。
生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。筑波大学大学院 スポーツ医学専攻 田中喜代次 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、著書に「エクササイズ科学」等があります。従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。
体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・基礎代謝の7項目が測定可能です。
測定項目を大きく見やすいアイコンで表示。画面を見れば、測れる内容がひと目で分かる使いやすいデザインです。
スイッチを押すと操作音でお知らせ。押した手応えを感じながらスムーズに操作でき、電源オンや測定開始・完了時も音で知らせてくれるので、毎日の測定に便利です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。
足の大きな方でも安心の本体サイズです。
50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。
100kgを超えると100g単位となります。
暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。
専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。
手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定 (2)スマホアプリ「ELECOM Healthcare」を開く (3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力
事前にアプリに基本情報を入力しておくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。
色
ネイビー
付属品
取扱説明書×1、お試し用乾電池 単4形×3
質量(kg)
約1.4 ※乾電池を除く
電源(V)
DC4.5単4形乾電池×3
測定項目
BMI:0.4~150.0、体脂肪率:5%~75%、体脂肪率判定:9段階、内臓脂肪レベル:レベル1~30、内臓脂肪レベル判定:6段階(標準:3段階、高:3段階)、骨格筋率:5%~75%、骨格筋率判定:9段階、身長:100.0~250.0cm、体重差:-9.9kg~9.9kg、体重計精度:2.5kg以上~75kg以下、基礎代謝量:500kcaL~3000kcaL/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×約280×約25
測定単位
2.5kg以上~100kg以下
保証期間
1年間
最大計量(kg)
150
電池寿命
約6カ月 ※使用環境により異なります。
設定項目
地域:5地域、性別:男/女、日付:2025年1月1日~2060年12月31日、時刻:0:00~23:59(24時間表示)、生年月日:1900年1月1日~2050年12月31日
登録人数
4人
認証マーク
家庭用特定計量器 丸正マーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする