JAPPY
4分 全ねじボルト ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
76049036
品番
JZB 1/2X1000 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ステンレス製のW1/2全ねじボルト1mです
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1000
質量(g)
755
山数
12
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット