JAPPY
4分 全ねじボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
76049061
品番
JZB 1/2X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト1mです
種別
全ねじ
材質
SS400(相当)またはSWRM(相当)
長さ(mm)
1000
質量(g)
745
山数
12
表面処理
ユニクロめっき
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット