曜日別特売
226-521 パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入) SKC(環境測定) 76049840

パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
76049840
品番
226-521
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

外径1/4-inch、長さ3.5-inchの不活性化処理済みstainless steel製チューブに、プレコンディショニング済みAnasorb GCB1を充填した仕様で、拡散キャップおよびPTFEフェルール付きbrass Swagelokスクリューキャップが付属します。

用途
EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。
仕様
●セクション数:1層構成●分析方式:パッシブ加熱脱着法●充填剤処理:コンディショニング済み
供給方式
受注生産
材質(チューブ)
ステンレス鋼
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
Anasorb GCB1(単層構成)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする