曜日別特売
KR-ECLK2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 76049872

KR-ECLK2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 76049872
KR-ECLK2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 76049872
KR-ECLK2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 76049872
KR-ECLK2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 76049872
KR-ECLK2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 76049872

エコRS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード76049872品番KR-ECLK2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インタリンク用シリアルクロスケーブルです。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在)
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)2コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線アズワン品番64-0849-38RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする