曜日別特売
NL-2356R 中量棚(グリーン) NL型連結300kg サカエ 76050093

中量棚(グリーン) NL型連結300kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)750
間口(mm)1200
高さ(mm)2100
棚段数6
内容量1台注文コード76050093品番NL-2356R
参考基準価格(税別)¥110,440販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300グリーン棚段数(段)6間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)2100棚板内寸・間口(mm)1139棚板内寸・奥行(mm)750質量(kg)99材質(本体)スチールタイプ連結棚段数6棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×750×2100均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする