曜日別特売
226-339-UP 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定) 76050585

加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76050585
品番
226-339-UP
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。本製品は未コンディショニング品です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。

用途
SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。
仕様
●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法
供給方式
受注生産
使用チューブ
B型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
Tenax TA(単層構成)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする