- 用途
- SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。
- 仕様
- ●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法
- 供給方式
- 受注生産
- 使用チューブ
- B型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵不要・保存期間制限あり
- 充填剤
- Anasorb GCB2/Carbosieve S-III(2層構成)