曜日別特売
226-56 OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定) 76051450

OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
76051450
品番
226-56
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。

用途
SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
仕様
●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途
使用チューブ
V型(外径13 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする