曜日別特売
232-125 Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・25L・5個入) SKC(環境測定) 76051897

Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・25L・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76051897
品番
232-125
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。

用途
Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。
材質
Tedlar(R)
接続方式
シングルセプタムフィッティング
最大容量(L)
25
寸法(inch)
22×24
材質(接続部)
ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする