- 用途
- Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。
- 仕様
- ●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応
- 材質
- Tedlar(R)
- 厚さ(mm)
- 2
- 接続方式
- シングルセプタムフィッティング
- 最大容量(L)
- 5
- 寸法(inch)
- 12×15
- 材質(接続部)
- ポリプロピレン
- 適合ポンプ
- Grab AirまたはPocket Pump TOUCH
- 安定性
- VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好