SKC(環境測定)
Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
76052281
品番
249-01-PP
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、polypropyleneフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。
用途
Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。
材質
Tedlar(R)
接続方式
ブレスガス分析用フィッティング
最大容量(L)
1
寸法(inch)
8×10
材質(接続部)
ポリプロピレン
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0