曜日別特売
269-01-PP FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入) SKC(環境測定) 76052290

FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76052290
品番
269-01-PP
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagsは、polypropylene製フィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、個別包装されたクリーンマウスピースが付属する仕様です。

用途
Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーであるvolatile sulfur compounds(VSCs)を最大24時間保存可能です。
材質
FlexFoil PLUS
接続方式
ブレスガス分析用フィッティング
最大容量(L)
1
寸法(inch)
8.75×9.75
材質(接続部)
ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする