サカエ
軽中量棚 連結タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
高さ(mm)
2100
1200
1500
1800
2100
2400
色
グリーン
グリーン
グレー
棚段数
6
4
5
6
7
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76052744
品番
ND-2556R
参考基準価格(税別)
¥120,650
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
600
耐荷重(kg/段)
150
色
グリーン
棚段数(段)
6
間口(mm)
1500
奥行(mm)
724
高さ(mm)
2100
棚板内寸・間口(mm)
1413
棚板内寸・奥行(mm)
694
質量(kg)
80
材質(本体)
スチール
タイプ
連結
ピッチ(mm)
25(段替え可能)
棚段数
6
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×724×2100
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る