曜日別特売
LA-FL5-15K UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ 76056513

LA-FL5-15K UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ 76056513
LA-FL5-15K UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ 76056513
LA-FL5-15K UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ 76056513
LA-FL5-15K UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ 76056513

UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)15
ブラック
内容量1個注文コード76056513品番LA-FL5-15K
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。

規格CAT5ケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)1.4×8爪折れ防止-ブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブルアズワン品番64-0853-77伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする