曜日別特売
CMⅡ-110LN Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ イースタン工業 76064748

 

CMⅡ-110LN Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ イースタン工業 76064748
CMⅡ-110LN Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ イースタン工業 76064748

Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
シンク位置
間口W×奥行D×高さH(mm)1100×550×800
色(扉)ナチュラルウッド(コート紙)
内容量1台注文コード76064748品番CMⅡ-110LN
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。

用途壁出し水栓用の流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)1100×550×800シンク位置色(扉)ナチュラルウッド(コート紙)材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約20仕様網棚は無し
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする