曜日別特売
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755

扉のイメージ画像

CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755
CFⅡ-90LW Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ イースタン工業 76065755

Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CF デッキ出し水栓タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し11日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)900×550×800
シンク位置左
色(扉)ホワイト(低圧メラミン)
内容量1台注文コード76065755品番CFⅡ-90LW
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。

用途
デッキ出し水栓用の流し台です。
間口(mm)
900
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×550×800
設置方式
据置型
排水位置
センター
排水口径(Φmm)
116
槽の数
1
機能
オーバーフロー機能なし
色(扉)
ホワイト(低圧メラミン)
シンク位置
左
付属品
4本差し包丁差し
仕様
網棚は無し
材質
(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
質量(kg)
約16
高さ(mm)
800
奥行(mm)
550
水栓タイプ
デッキ出し水栓用
排水金具
Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥11,000/税込¥12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする