曜日別特売
HKB-LCSC6-03L 光ファイバケーブル サンワサプライ 76066891

光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード76066891品番HKB-LCSC6-03L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)3芯数2(メガネ型)コネクタ形状LCコネクタ×2 - SCコネクタ×2使用場所屋内用ファイバータイプマルチモードオレンジ適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXアズワン品番64-0869-99コア径(μm)(光ファイバ)62.5オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする