KM-HD20-50FC ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 76067135

ハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
ケーブル長(m)5
ケーブル外径(Φmm)6.5
内容量1個注文コード76067135品番KM-HD20-50FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
規格
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応
線材規格UL20276
ケーブル長(m)5仕様-ブラック構造-コネクタ形状HDMIプラグオス - HDMIプラグオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.5シールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする