曜日別特売
CYⅡ-140ARW Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 イースタン工業 76068354

 

CYⅡ-140ARW Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 イースタン工業 76068354
CYⅡ-140ARW Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 イースタン工業 76068354

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
シンク位置
間口W×奥行D×高さH(mm)1400×460×800
色(扉)ホワイト(低圧メラミン)
内容量1台注文コード76068354品番CYⅡ-140ARW
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高さが80cm奥行き46cm流し台と高さ62cm奥行き46cmコンロ台が一体になった薄型タイプのコンロ台付き流し台です。

用途壁出し水栓用と据置型加熱機器用の薄型コンロ台付き流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)1400×460×800シンク位置色(扉)ホワイト(低圧メラミン)材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約21仕様網棚は無し
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき19,000/税込20,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする