曜日別特売
KC-VMH200 ディスプレイケーブル サンワサプライ 76073015

KC-VMH200 ディスプレイケーブル サンワサプライ 76073015
KC-VMH200 ディスプレイケーブル サンワサプライ 76073015
KC-VMH200 ディスプレイケーブル サンワサプライ 76073015
KC-VMH200 ディスプレイケーブル サンワサプライ 76073015
KC-VMH200 ディスプレイケーブル サンワサプライ 76073015

ディスプレイケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1個注文コード76073015品番KC-VMH200
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)20仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピントラスコ品番818-3922ブラック(パソコン側コネクタはブルー)質量(g)-規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドアズワン品番64-0861-43RoHS指令(10物質対応)対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76054754
2020-12-15
用途: モニターの置場を変更

PCより遠い場所にモニターを置く為に延長ケーブルとして購入。
全く問題無く使用しています。

対象商品 : 76041217
2017-11-06
用途: PCとモニターの接続
運輸・通信業

モニター付属のケーブルが長すぎで購入しました。両端の端子の色が異なっているのがわかりやすいかと。

対象商品 : 76064012
2016-12-16
用途: プレゼンに使用。
建設業・工事業

問題なく使用出来ました。長いタイプが購入出来るのは有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする