サンワサプライ
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ケーブル長(m)
30
1
2
3
5
10
15
20
30
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76073715
品番
HKB-LCLC6-30L
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
ケーブル長(m)
30
芯数
2(メガネ型)
コネクタ形状
LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
色
オレンジ
適合規格
1000BASE-LX/1000BASE-SX
アズワン品番
64-0869-79
コア径(μm)
(光ファイバ)62.5
オス形状
LCコネクタ×4
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
LCコネクタ×2
コネクタ2
LCコネクタ×2
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった