規格CAT6ケーブル長(m)30ケーブル外径(Φmm)6.4爪折れ防止あり色ライトグレー結線方式ストレート結線構造より線(撚線)給電方式PoE対応導体サイズ(AWG[mm2])22トラスコ品番835-3077コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。アズワン品番64-0873-06伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250