BH-N202 納品書 サンワサプライ 76075011

BH-N202 納品書 サンワサプライ 76075011
BH-N202 納品書 サンワサプライ 76075011

納品書

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1箱(1000セット)注文コード76075011品番BH-N202
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2穴用バインダーにファイルできます。長3の窓あき封筒にピッタリ入ります。

寸法(inch)Y9.5×T4.5複写枚数4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)仕様1枚目:タイトル/納品書(控)、2枚目:タイトル/請求書、3枚目:タイトル/納品書、4枚目:タイトル/物品受領書ホワイト(1/2/3枚目)、ブルー(4枚目)インクライムグリーン(1枚目)、パープル(2枚目)、ブルー(3枚目)、ブラウン(4枚目)アズワン品番64-0851-09入数1000セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする