曜日別特売
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046

VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046
VGA-DVSP2 フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ 76078046

フルHD対応DVIディスプレイ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76078046品番VGA-DVSP2
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。
各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。
電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。
カスケード接続可能です。(3段階まで)

付属品
パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1
[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、
ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種
DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクター
アンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)
温度範囲(℃)
稼動時/0~50
保存時/-20~60
インターフェース
入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2
分配数2材質スチール質量(g)584規格HDCP規格対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-88
注意
※分配されるDVI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。
※カスケード接続についてはDVI出力機器~分配器間が1.8m、分配器~2段階目分配器が1.8m、2段階目分配器~3段階目分配器まで1.8m、3段階目分配器~ディスプレイまでが5m以内になるよう設置してください。(最大表示解像度1920×1200設定の際)
※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。DVI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
※本製品付属のケーブルはDVI-D(24pin)ケーブルです。デジタル信号用になりますのでアナログ信号を変換してご使用になる場合は別途DVI-I(29pin)ケーブルをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする