6940-582 天板幅広踏み台 ストア・エキスプレス 76078669

6940-582 天板幅広踏み台 ストア・エキスプレス 76078669
6940-582 天板幅広踏み台 ストア・エキスプレス 76078669
6940-582 天板幅広踏み台 ストア・エキスプレス 76078669
6940-582 天板幅広踏み台 ストア・エキスプレス 76078669

天板幅広踏み台

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)560
天板高さ(m)0.56
高さ(cm)56
内容量1台注文コード76078669品番6940-582
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

天板が広いので、安全で作業効率もアップします。

天板高さ(m)0.56収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×240×620寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×570×560質量(kg)2.2最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金幅(mm)450シルバー高さ(mm)560奥行(mm)570段数2段耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×57×56高さ(cm)56天板寸法(cm)W28.5×D25.6折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×24×62ステップ間隔(mm)1段目:241、2段目:314

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76078669
2022-05-28
用途: 台所作業用
サービス業

台所の吊り棚への出し入れ用に購入。がっちりした造で良い。天板には縦方向でも横方向でも立てるので使い易い。プラ部品の色は写真の青ではなく、ライトグレーだったが、アルミの色と合っており改良と思われる。接合部はスチールの長いネジがアルミの部材の溝構造にガッチリ入っており、プラ部分が経年劣化しても強度は保てそう。SGマークで6年保証と書いてある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする