CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613

 

CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613
CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613

キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76079613品番CR-LAST9
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り寸法(mm)W774×D625×H1700質量(kg)21.5アズワン品番64-0840-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする