KB-T6POE-CB200 POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ 76079692

KB-T6POE-CB200 POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ 76079692
KB-T6POE-CB200 POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ 76079692
KB-T6POE-CB200 POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ 76079692
KB-T6POE-CB200 POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ 76079692
KB-T6POE-CB200 POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ 76079692

POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76079692品番KB-T6POE-CB200
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
規格CAT6ケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)7.4爪折れ防止-ライトグレーコネクタあり結線方式ケーブルのみ構造より線(撚線)給電方式PoE対応導体サイズ(AWG[mm2])22対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)芯数8芯シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0873-07適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする