ODELIC(オーデリック)
傾斜天井対応フレンジ 多灯用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76081898
品番
OA075120
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)
鋼
色
オフホワイト色
幅(mm)
255
質量(kg)
0.8
取付方式
コード吊りペンダント専用
仕様
傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで
再生紙使用マーク
適合