曜日別特売
OA075122 傾斜天井対応フレンジ 多灯用 ODELIC(オーデリック) 76081907

OA075122 傾斜天井対応フレンジ 多灯用 ODELIC(オーデリック) 76081907
OA075122 傾斜天井対応フレンジ 多灯用 ODELIC(オーデリック) 76081907

傾斜天井対応フレンジ 多灯用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76081907品番OA075122
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです

材質(本体)オフホワイト色幅(mm)255質量(kg)0.9取付方式コード吊りペンダント専用仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする