ODELIC(オーデリック)
樹脂絶縁台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー色
注文コード
76082616
品番
PF215W
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
樹脂
色
アイボリー色
幅(mm)
Φ110
出しろ(mm)
7
再生紙使用マーク
適合