PF217B 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック) 76082643

PF217B 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック) 76082643
PF217B 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック) 76082643

樹脂絶縁台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個黒色注文コード76082643品番PF217B
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質(本体)樹脂黒色幅(mm)Φ129出しろ(mm)7再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする