ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):45/46/46、調光器:不可
注文コード
76083133
品番
XA431001F
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
65
長さ(mm)
271
高さ(mm)
51
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
44
調光の可否
不可
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):45/46/46、調光器:不可
再生紙使用マーク
適合