ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 屋内用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
皮相電力VA(100V):16
注文コード
76083316
品番
XA433101C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
48
長さ(mm)
175
高さ(mm)
42
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
9.9
調光範囲
連続調光100-5%・位相制御
仕様
皮相電力VA(100V):16
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器別売