ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 屋内天井用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):87/88/90
注文コード
76083447
品番
XA331101P
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
70
長さ(mm)
311
高さ(mm)
46
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
86
調光範囲
連続調光100-1%・PWM
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):87/88/90
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器別売
※信号線別売