曜日別特売

別売電源装置 屋内天井用

別売電源装置 屋内天井用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用 - ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用 - ODELIC(オーデリック)
質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※調光器別売
※信号線別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76083438XA331001P7031146114
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083447XA331101P703114686
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083456XA331201P713055564
13,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする