曜日別特売
9.3 チャム ビット バーノン(VERNON) 76083822

※サンプル画像 ※ドリルは付属していません。

9.3 チャム ビット バーノン(VERNON) 76083822
9.3 チャム ビット バーノン(VERNON) 76083822

チャム ビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ドリル径(mm)9.3
9.3
3.1
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.3
5.4
5.5
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11.5
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
32.5
内容量1本注文コード76083822品番9.3
参考基準価格(税別)¥7,854販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

穴あけと面取りを1工程で完了。
市販ドリルに取り付け自在。

寸法D(mm)16.0面取角度90°材質SKH9適合ドリル径(mm)9.3寸法A(mm)19.0寸法B(mm)8.0寸法C(mm)32.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする