XD301131 ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 76083876

XD301131 ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 76083876
XD301131 ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 76083876

ハイパワー ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)76
内容量1個注文コード76083876品番XD301131
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです
電源装置の選択によって軒下にも使用できます
山形クイックオーダー対応製品です

ランプの種類LED光源色温白色色温度(K)3500演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリルエネルギー消費効率(Lm/W)103.1消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255配光角度(°)76カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)11760グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可
※屋内・軒下取付兼用
※別途、電源装置をお選びください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする