曜日別特売
XD258788 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 76085477

XD258788 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 76085477
XD258788 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 76085477

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76085477品番XD258788
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

複数のLEDを丁寧にレンズ制御
光源が薄く取付必要高が低いのが特長です
山形クイックオーダー対応製品です

ランプの種類LED光源色温白色色温度(K)3500演色指数(Ra)85材質(本体)レンズアクリルエネルギー消費効率(Lm/W)65.1消費電力(W)11幅(mm)Φ110埋め込み深さ(mm)108質量(kg)0.9明るさJR12V-50W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)110配光角度(°)20仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)マットブラック光束(Lm)717調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする