曜日別特売
SL22B-25.5 安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン 76086674

SL22B-25.5 安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン 76086674
SL22B-25.5 安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン 76086674

安全靴 編上靴 シモンライト SL22

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
黒/茶
内容量1足注文コード76086674品番SL22B-25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200

抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。
設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。
軽量設計

サイズ(cm)25.5足幅3E黒/茶機能グリップ力、軽量、防臭、消臭、抗菌、耐滑性形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)高級牛革(ソフト)材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)標準質量(g/片足)410(25.5cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08222812
2022-07-22
用途: 機械加工時
有限会社西潟製作所

シモンのフラッグシップモデルだけあり最高の履き心地です。床に油があっても滑りにくいので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする