曜日別特売
RH-8XG レクスター避難ハッチ「REタイプ」 ヤマトプロテック 76086949

 

RH-8XG レクスター避難ハッチ「REタイプ」 ヤマトプロテック 76086949
RH-8XG レクスター避難ハッチ「REタイプ」 ヤマトプロテック 76086949
RH-8XG レクスター避難ハッチ「REタイプ」 ヤマトプロテック 76086949

レクスター避難ハッチ「REタイプ」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード76086949品番RH-8XG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。回転部分に耐久性に優れるステンレスリベットを使用しています。

仕様総務大臣承認国家検定合格品 は第2024~1号材質つり下げ金具:SPHC、ステップ:SPCC、タテ棒:SPFH全長(mm)2813質量(kg)10.4段数8適合階高(mm)2830~3220
注意
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする