曜日別特売
LD0314T パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック) 76087157

LD0314T パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック) 76087157
LD0314T パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック) 76087157

パイプ吊具 Φ16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(2本)ホワイト注文コード76087157品番LD0314T
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

レールをパイプ吊り時に使用

ホワイト長さ(mm)800加工パイプの切断、穴開けで可能仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
注意
※別売のジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)が必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする