曜日別特売
7533黒 安全靴 長編上靴 7533黒 シモン 76087961

7533黒 安全靴 長編上靴 7533黒 シモン 76087961
7533黒 安全靴 長編上靴 7533黒 シモン 76087961

安全靴 長編上靴 7533黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード76087961品番7533黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1988 通商産業省選定グッドデザイン商品。
ライニング材には、新素材マリークを使用。
足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。
軽量

サイズ(cm)30足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)1025機能軽量JIS規格JIS T 8101/S種材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02312387
2019-01-19
用途: フォークリフト運転時
有限会社タシマ重機

合皮が柔らかく足首の曲げがしなやかで動きやすいし靴じたいが軽い
ネックは、サイドにファスナーがあれば履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする