曜日別特売
ECO11黒 安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒 シモン 76088354

ECO11黒 安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒 シモン 76088354
ECO11黒 安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒 シモン 76088354

安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード76088354品番ECO11黒
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
サイズ(cm)26.5足幅3E形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)800JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1321240甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする