曜日別特売
OA075610 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 76088968

OA075610 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 76088968
OA075610 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 76088968

ベース型センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)236黒色注文コード76088968品番OA075610
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エクステリア専用の別売センサーです

材質(本体)樹脂黒色幅(mm)191長さ(mm)236高さ(mm)121センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
注意
※天井面取付専用
※壁面・浴室使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする