曜日別特売
SHP-01(LL) マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」 クマガイ電工 76089268

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」

商品レビューを投稿する
この商品はサイズ・材質・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ(cm)
ウエスト92~104×股下84
材質
表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボン
注文コード
76089268
品番
SHP-01(LL)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消

用途
ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
セット内容
バッテリー、充電アダプター、収納ポーチ 各1
材質
表:ナイロン、裏:ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:カーボン
サイズ(cm)
ウエスト92~104×股下84
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする